品番 : EA682AA-160
品名 : 160mm ペンチ
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70301A |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムニッケル鋼 | 全長 | 160mm |
| 先端厚さ | 10mm | 切断能力 | 鉄線:φ2.4mm 銅線:φ2.6mm 硬線:φ2.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 137 (2026/08/09 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0258ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682AA-160 160mm ペンチ |
| EA682AA-180 180mm ペンチ |
| EA682AA-200 200mm ペンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
写真はEA682AA-180です
