詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682AA-200

品名 : 200mm ペンチ

錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です

仕様

メーカー SATA 型番 70303A
材質 クロムニッケル鋼 全長 200mm
重量 370g 先端厚さ 11.5mm
切断能力 鉄線:φ2.5mm
銅線:φ2.6mm
硬線:φ2.3mm
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 94

(2026/08/09 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0258ページ
バリエーション一覧
EA682AA-160 160mm ペンチ
EA682AA-180 180mm ペンチ
EA682AA-200 200mm ペンチ
ウェブカタログ画像
写真はEA682AA-180です
  • 写真はEA682AA-180です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top