品番 : EA682CA-150
品名 : 160mm ラジオペンチ
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70101A |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムニッケル鋼 | 全長 | 160mm |
| 重量 | 230g | 切断能力(φmm) | 鉄線:2.0 銅線:2.2 硬線:1.6 |
| 先端はギザ付きです。 | |||
| 錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 646 (2026/08/09 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0258ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682CA-150 160mm ラジオペンチ |
| EA682CA-200 205mm ラジオペンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
