品番 : EA682CA-200
品名 : 205mm ラジオペンチ
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70102A |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムニッケル鋼 | 全長 | 207mm |
| ワイヤー切断能力 | φ2.0mm | 重量 | 289g |
| ジョー部厚さ | 10mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 87 (2026/08/09 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0258ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682CA-150 160mm ラジオペンチ |
| EA682CA-200 205mm ラジオペンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
