品番 : EA682HA-350A
品名 : 350mm ボルトカッター
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 93503A |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線(HRC25以下):φ7mm 中硬線(HRC38以下):φ5mm |
全長 | 355mm |
| 重量 | 0.89kg | 刃材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 高周波焼入れにより刃先が簡単に切断可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/07 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682HA-300A 300mm ボルトカッター |
| EA682HA-350A 350mm ボルトカッター |
| EA682HA-450A 450mm ボルトカッター |
| EA682HA-600A 600mm ボルトカッター |
| EA682HA-750A 750mm ボルトカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA682HA-350BA : [EA682HA-350A用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
