詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682HA-600A

品名 : 600mm ボルトカッター

仕様

メーカー SATA 型番 93505A
切断能力 軟線(HRC25以下):φ10mm
中硬線(HRC38以下):φ8mm
全長 610mm
重量 2.26kg 刃材質 クロムバナジウム鋼
高周波焼入れにより刃先が簡単に切断可能
追加説明
カタログ価格

6,130 (税抜)/ 6,743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/12/12 15:14現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA682HA-300A 300mm ボルトカッター
EA682HA-350A 350mm ボルトカッター
EA682HA-450A 450mm ボルトカッター
EA682HA-600A 600mm ボルトカッター
EA682HA-750A 750mm ボルトカッター
ウェブカタログ画像
  • 裏面\n代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top