詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682J-150

品名 : 150mm ワイヤーストリッパー

バネ付で作業時の負担を軽減します

仕様

メーカー SATA 型番 91201
●ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
全長 155mm 能力 φ0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8mm
重量 139g
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0245ページ

代替品

EA580D-3
  • 品番

    EA580D-3

  • コメント

    能力・全長に違いあり

バリエーション一覧
EA682J-150 150mm ワイヤーストリッパー
EA682J-175 175mm ワイヤーストリッパー
ウェブカタログ画像
  • ※こちらの写真はEA682J-175です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top