品番 : EA682J-175
品名 : 175mm ワイヤーストリッパー
バネ付で作業時の負担を軽減します
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 91202 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 183mm | 能力 | φ0.8・1.0・1.3・1.6・2.0・2.6mm |
| 重量 | 313g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682J-150 150mm ワイヤーストリッパー |
| EA682J-175 175mm ワイヤーストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
