詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682JA

品名 : 200mm ワイヤーストリッパー

高精度で心線を傷めず、簡単に被覆をはぎとることが可能です

仕様

メーカー SATA 型番 91213
能力(単線) φ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm 全長 204mm
バネ付
ハンドル プラスチック 重量 304g
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 65

(2026/11/01 04:01現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0247ページ
バリエーション一覧
EA682JA-175 175mm ワイヤーストリッパー
EA682JA 200mm ワイヤーストリッパー
ウェブカタログ画像
  • バネ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top