品番 : EA682JA-175
品名 : 175mm ワイヤーストリッパー
高精度で心線を傷めず、簡単に被覆をはぎとることが可能です
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 91212 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 170mm | 能力 | φ0.5・1.2・1.6・2.0mm |
| 重量 | 350g | ||
| ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682JA-175 175mm ワイヤーストリッパー |
| EA682JA 200mm ワイヤーストリッパー |
