品番 : EA682LA-17
品名 : 144mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 71105 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 144 | 口の開き(mm) | 0~37 |
| 材質 | クロムモリブデン鋼、ゴム | ||
| グリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0270ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682LA-17 144mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
| EA682LA-18 186mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
| EA682LA-19 226mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA682LA-18です。
