詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682LA-19

品名 : 226mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)

仕様

メーカー SATA 型番 71107
呼び全長(mm) 226 口の開き(mm) 0~63
材質 クロムモリブデン鋼、ゴム
グリップ付
追加説明
カタログ価格

3,390 (税抜)/ 3,729 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/21 08:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0270ページ
バリエーション一覧
EA682LA-17 144mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
EA682LA-18 186mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
EA682LA-19 226mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA682LA-18です。
  • ※画像はEA682LA-18です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top