品番 : EA682LB-17
品名 : 170mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 71205 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 170 | 口の開き(mm) | 0~51 |
| 材質 | クロムモリブデン鋼、ゴム | ||
| 片手リリース機構により、操作が簡単になります。 | |||
| グリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/10 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0270ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682LB-17 170mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー) |
| EA682LB-20 220mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA682LB-20です。

