詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682LB-20

品名 : 220mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)

仕様

メーカー SATA 型番 71206
呼び全長(mm) 220 口の開き(mm) 0~57
材質 クロムモリブデン鋼、ゴム
片手リリース機構により、操作が簡単になります。
グリップ付
追加説明
カタログ価格

2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/05 20:34現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0270ページ

代替品

EA682LB-10
  • 品番

    EA682LB-10

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA682LB-17 170mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)
EA682LB-20 220mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top