品番 : EA682SA-12
品名 : 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90゚)
クロムバナジウム鋼で耐久性があります
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 72022 |
|---|---|---|---|
| 先端角度 | 90° | リング径 | 19~60mm |
| 全長 | 175mm | 重量 | 170g |
| 先端径 | 1.8mm | ||
| 軸用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/11/21 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682SA-11A 10- 22mm 軸用スナップリングプライヤ(90゚) |
| EA682SA-12 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90゚) |
| EA682SA-13A 40-100mm 軸用スナップリングプライヤ(90゚) |
| EA682SA-14A 85-140mm 軸用スナップリングプライヤ(90゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
