詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682SA-14A

品名 : 85-140mm 軸用スナップリングプライヤ(90゚)

クロムバナジウム鋼で耐久性があります

仕様

メーカー SATA 型番 72024
先端角度 90° リング径 85~140mm
全長 325mm 先端径 3.2mm
軸用
追加説明
カタログ価格

2,190 (税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/08/02 15:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0331ページ
バリエーション一覧
EA682SA-11A 10- 22mm 軸用スナップリングプライヤ(90゚)
EA682SA-12 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90゚)
EA682SA-13A 40-100mm 軸用スナップリングプライヤ(90゚)
EA682SA-14A 85-140mm 軸用スナップリングプライヤ(90゚)
ウェブカタログ画像
写真はEA682SA-12です
  • 写真はEA682SA-12です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top