詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683BL-15

品名 : 1/2"x220mm [Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 84414
サイズ(インチ) 1/2 軸長(mm) 219
短辺軸長(mm) 52.2 材質 クロムバナジウム鋼
研磨・黒染め表面処理
ナットの挿入に便利なように先端を面取りしています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/17 15:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0559ページ
バリエーション一覧
EA683BL-14 7/16"x199mm [Hexagon]キーレンチ
EA683BL-15 1/2"x220mm [Hexagon]キーレンチ
EA683BL-16 9/16"x240mm [Hexagon]キーレンチ
EA683BL-17 5/8"x261mm [Hexagon]キーレンチ
EA683BL-18 3/4"x301mm [Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • ※画像はEA683BL-14です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top