品番 : EA683BL-16
品名 : 9/16"x240mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84415 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 9/16 | 軸長(mm) | 240 |
| 短辺軸長(mm) | 56.8 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 研磨・黒染め表面処理 | |||
| ナットの挿入に便利なように先端を面取りしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/06 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683BL-14 7/16"x199mm [Hexagon]キーレンチ |
| EA683BL-15 1/2"x220mm [Hexagon]キーレンチ |
| EA683BL-16 9/16"x240mm [Hexagon]キーレンチ |
| EA683BL-17 5/8"x261mm [Hexagon]キーレンチ |
| EA683BL-18 3/4"x301mm [Hexagon]キーレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
