詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683MB-150

品名 : 150mm 2アームプーラー

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ

仕様

メーカー SATA 型番 90626
最大直径 150mm 全長 240mm
サイズ 6”
内掛け・外掛け兼用
アーム深さ 217mm 引張強度 6t
重量 1.73kg
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
追加説明
カタログ価格

7,740 (税抜)/ 8,514 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/25 22:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0321ページ
バリエーション一覧
EA683MB-75 75mm 2アームプーラー
EA683MB-100 100mm 2アームプーラー
EA683MB-150 150mm 2アームプーラー
EA683MB-200 200mm 2アームプーラー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top