品番 : EA683MB-200
品名 : 200mm 2アームプーラー
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 90628 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 325mm | 最大直径 | 200mm |
| サイズ | 8” | ||
| 内掛け・外掛け兼用 | |||
| アーム深さ | 299mm | 引張強度 | 8t |
| 重量 | 3.6kg | ||
| 2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0321ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683MB-75 75mm 2アームプーラー |
| EA683MB-100 100mm 2アームプーラー |
| EA683MB-150 150mm 2アームプーラー |
| EA683MB-200 200mm 2アームプーラー |
ウェブカタログ画像
拡大
