詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683MD-150

品名 : 150mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)

仕様

メーカー SATA 型番 90636
最大直径 150mm アーム深さ 160mm
重量(kg) 2.51 引張強度(t) 9
全長 245mm
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています
引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています
爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/26 03:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0320ページ
バリエーション一覧
EA683MD-75 75mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)
EA683MD-100 100mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)
EA683MD-150 150mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)
EA683MD-200 200mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)
EA683MD-250 250mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)
EA683MD-300 300mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA683MD-75です。
  • ※画像はEA683MD-75です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top