品番 : EA683MD-200
品名 : 200mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 90638 |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 200mm | アーム深さ | 235mm |
| 重量(kg) | 5.17 | 引張強度(t) | 12 |
| 全長 | 330mm | ||
| ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています | |||
| 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています | |||
| 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/08 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0320ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA683MD-75です。
