品番 : EA683PH-22
品名 : 22mm プラスチックハンマー
握りやすく丈夫なハンドル
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92501 |
|---|---|---|---|
| 全重量 | 160g | 頭径 | 22mm |
| 全長 | 260mm | ||
| 木柄 | |||
| 頭交換式 | |||
| 付属ヘッド | ソフト(EA683PH-122)、 ハード(EA683PH-222) |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PH-22 22mm プラスチックハンマー |
| EA683PH-28 28mm プラスチックハンマー |
| EA683PH-35 35mm プラスチックハンマー |
| EA683PH-45 45mm プラスチックハンマー |
| EA683PH-60 60mm プラスチックハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA683PH-122 : 22mm 交換用ハンマーヘッド(ソフトプラスチック) |
| 部品 | EA683PH-222 : 22mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック) |
メイン画像
拡大
