詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683PH-45

品名 : 45mm プラスチックハンマー

握りやすく丈夫なハンドル

仕様

メーカー SATA 型番 92504
全重量 454g 頭径 45mm
全長 320mm
木柄
頭交換式
付属ヘッド ソフト(EA683PH-145)、
ハード(EA683PH-245)
追加説明
カタログ価格

5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/10/31 23:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0116ページ
バリエーション一覧
EA683PH-22 22mm プラスチックハンマー
EA683PH-28 28mm プラスチックハンマー
EA683PH-35 35mm プラスチックハンマー
EA683PH-45 45mm プラスチックハンマー
EA683PH-60 60mm プラスチックハンマー
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top