品番 : EA683PJ-55
品名 : 55mm/1050g 無反動ゴムハンマー(NBR)
衝撃を吸収し、油に強く滑りにくいハンマーです
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92903 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 55mm | 全長 | 350mm |
| 全重量 | 1050g | 材質 | ゴム(NBR) |
| ヘッド内部に入っている小鋼球が打撃時の衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。 | |||
| 材質は耐摩耗性、耐油腐食性に優れた工業用グレードのNBR | |||
| ハンドルの端には滑り止めのデザインが施されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PJ-35 35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー(NBR) |
| EA683PJ-45 45mm/ 520g 無反動ゴムハンマー(NBR) |
| EA683PJ-55 55mm/1050g 無反動ゴムハンマー(NBR) |
| EA683PJ-65 65mm/1540g 無反動ゴムハンマー(NBR) |
モデルチェンジ品画像
拡大
