詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683PJ-65

品名 : 65mm/1540g 無反動ゴムハンマー(NBR)

衝撃を吸収し、油に強く滑りにくいハンマーです

仕様

メーカー SATA 型番 92904
頭径 65mm 全長 370mm
全重量 1540g 材質 ゴム(NBR)
ヘッド内部に入っている小鋼球が打撃時の衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
材質は耐摩耗性、耐油腐食性に優れた工業用グレードのNBR
ハンドルの端には滑り止めのデザインが施されています。
追加説明
カタログ価格

6,060 (税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/09/20 04:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0113ページ
バリエーション一覧
EA683PJ-35 35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー(NBR)
EA683PJ-45 45mm/ 520g 無反動ゴムハンマー(NBR)
EA683PJ-55 55mm/1050g 無反動ゴムハンマー(NBR)
EA683PJ-65 65mm/1540g 無反動ゴムハンマー(NBR)
モデルチェンジ品画像
  • ハンドルの端には滑り止めのデザインが施されています

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top