詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683PL-1

品名 : 1100g/361mm 両頭ハンマー

仕様

メーカー SATA 型番 92341
頭重量(g) 1100 全長(mm) 361
重量(g) 1440 頭径(mm) 40
材質 ヘッド:スチール
柄:PP+TPR
滑りにくい形状です。
ハンドル両側の凹凸デザインにより、強打時の位置を正確にコントロール可能です。
追加説明
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/08 16:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0111ページ
バリエーション一覧
EA683PL-1 1100g/361mm 両頭ハンマー
EA683PL-2 1300g/400mm 両頭ハンマー
EA683PL-3 1800g/400mm 両頭ハンマー
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA683PL-3です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top