品番 : EA683PL-3
品名 : 1800g/400mm 両頭ハンマー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92343 |
|---|---|---|---|
| 頭重量(g) | 1800 | 全長(mm) | 400 |
| 重量(g) | 2140 | 頭径(mm) | 46 |
| 材質 | ヘッド:スチール 柄:PP+TPR |
||
| 滑りにくい形状です。 | |||
| ハンドル両側の凹凸デザインにより、強打時の位置を正確にコントロール可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PL-1 1100g/361mm 両頭ハンマー |
| EA683PL-2 1300g/400mm 両頭ハンマー |
| EA683PL-3 1800g/400mm 両頭ハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
