詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683PM-16

品名 : 226g/280mm ネイルハンマー(PP+TPR柄)

仕様

メーカー SATA 型番 92308
頭重量(g) 226 全長(mm) 280
頭径(mm) φ24 材質 ヘッド:炭素鋼、
柄:PP+TPR(中敷:ファイバーグラス棒)
追加説明
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/07 12:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0118ページ
バリエーション一覧
EA683PM-16 226g/280mm ネイルハンマー(PP+TPR柄)
EA683PM-18 453g/330mm ネイルハンマー(PP+TPR柄)
EA683PM-20 567g/390mm ネイルハンマー(PP+TPR柄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top