品番 : EA683PM-18
品名 : 453g/330mm ネイルハンマー(PP+TPR柄)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92306 |
|---|---|---|---|
| 頭重量(g) | 453 | 全長(mm) | 330 |
| 頭径(mm) | φ30 | 材質 | ヘッド:炭素鋼、 柄:PP+TPR(中敷:ファイバーグラス棒) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/05/23 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PM-18 453g/330mm ネイルハンマー(PP+TPR柄) |
| EA683PM-20 567g/390mm ネイルハンマー(PP+TPR柄) |
| EA683PM-16 226g/280mm ネイルハンマー(PP+TPR柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
