品番 : EA683PM-22
品名 : 362g ネイルハンマー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92322 |
|---|---|---|---|
| 頭重量(g) | 362 | 全長(mm) | 308 |
| 頭径(mm) | φ27 | 材質 | ヘッド:炭素鋼、 柄:木 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PM-22 362g ネイルハンマー |
| EA683PM-23 454g ネイルハンマー |
| EA683PM-24 567g ネイルハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
