詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683PM-24

品名 : 567g ネイルハンマー

仕様

メーカー SATA 型番 92324
頭重量(g) 567 全長(mm) 338
頭径(mm) 30 材質 ヘッド:炭素鋼、
柄:木
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0118ページ

代替品

EA683PM-23
  • 品番

    EA683PM-23

  • コメント

    違い:頭径・全長など

バリエーション一覧
EA683PM-22 362g ネイルハンマー
EA683PM-23 454g ネイルハンマー
EA683PM-24 567g ネイルハンマー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top