詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SJ-12

品名 : 12.0x 75mm [Nut] ドライバー

仕様

メーカー SATA 型番 61508
サイズ(mm) 12 軸長(mm) 75
全長(mm) 187 重量(kg) 20.7
追加説明
アイコン
カタログ価格

825 (税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/03 19:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0527ページ
バリエーション一覧
EA683SJ-5 5.0x 75mm [Nut] ドライバー
EA683SJ-6 6.0x 75mm [Nut] ドライバー
EA683SJ-7 7.0x 75mm [Nut] ドライバー
EA683SJ-8 8.0x 75mm [Nut] ドライバー
EA683SJ-9 9.0x 75mm [Nut] ドライバー
EA683SJ-10 10.0x 75mm [Nut] ドライバー
EA683SJ-11 11.0x 75mm [Nut] ドライバー
EA683SJ-12 12.0x 75mm [Nut] ドライバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top