品番 : EA683SJ-6
品名 : 6.0x 75mm [Nut] ドライバー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 61502 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 6 | 軸長(mm) | 75 |
| 全長(mm) | 187 | 重量(kg) | 17.7 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/03 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0527ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
