品番 : EA683TB-10
品名 : 1.0-10.0mm/10本組 ストレートドリル(CO-HSS)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 52810 |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS-Co(コバルトハイス) | サイズ | 1,2,3,4,5,6,,7,8,9,10mm |
| 入数 | 10本 | 先端 | 135° |
| 対応被削材 | 鉄、ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/15 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0879ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683TB-6 2.0- 8.0mm/6本組 ストレートドリル(CO-HSS) |
| EA683TB-10 1.0-10.0mm/10本組 ストレートドリル(CO-HSS) |
| EA683TB-19 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(CO-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大

