品番 : EA683TB-6
品名 : 2.0- 8.0mm/6本組 ストレートドリル(CO-HSS)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 52806 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 6本 | サイズ(mm) | 2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0 |
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) |
対応被削材 | 鉄、ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/07/29 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0879ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683TB-6 2.0- 8.0mm/6本組 ストレートドリル(CO-HSS) |
| EA683TB-10 1.0-10.0mm/10本組 ストレートドリル(CO-HSS) |
| EA683TB-19 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(CO-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
