品番 : EA684A-38
品名 : 38mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 40244 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(mm) | 38 |
| 全長(mm) | 500 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 表面梨地仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/09/03 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
