詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684A-48

品名 : 48mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー SATA 型番 40249
材質 クロムバナジウム鋼 サイズ(mm) 48
全長(mm) 650
12ポイント
15°タイプ
表面梨地仕上げ
追加説明
カタログ価格

6,810 (税抜)/ 7,491 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/05/03 04:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0416ページ
バリエーション一覧
EA684A-34 34mm 片目片口スパナ
EA684A-35 35mm 片目片口スパナ
EA684A-36 36mm 片目片口スパナ
EA684A-38 38mm 片目片口スパナ
EA684A-41 41mm 片目片口スパナ
EA684A-42 42mm 片目片口スパナ
EA684A-46 46mm 片目片口スパナ
EA684A-48 48mm 片目片口スパナ
EA684A-50 50mm 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top