品番 : EA684AX-104
品名 : 1/2" 片目片口スパナ(Xビーム)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 40184 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°オフセットタイプ | |||
| 力をかけやすいツイストタイプ | |||
| サイズ(インチ) | 1/2 | 全長(mm) | 206 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/14 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA684AX-101 5/16" 片目片口スパナ(Xビーム) |
| EA684AX-103 7/16" 片目片口スパナ(Xビーム) |
| EA684AX-104 1/2" 片目片口スパナ(Xビーム) |
| EA684AX-108 3/4" 片目片口スパナ(Xビーム) |

