詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684AX-103

品名 : 7/16" 片目片口スパナ(Xビーム)

仕様

メーカー SATA 型番 40183
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
15°オフセットタイプ
力をかけやすいツイストタイプ
サイズ(インチ) 7/16 全長(mm) 183
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/08/13 19:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0410ページ

代替品

EA684B-3.5
バリエーション一覧
EA684AX-101 5/16" 片目片口スパナ(Xビーム)
EA684AX-102 3/8" 片目片口スパナ(Xビーム)
EA684AX-103 7/16" 片目片口スパナ(Xビーム)
EA684AX-104 1/2" 片目片口スパナ(Xビーム)
EA684AX-105 9/16" 片目片口スパナ(Xビーム)
EA684AX-106 5/8" 片目片口スパナ(Xビーム)
EA684AX-108 3/4" 片目片口スパナ(Xビーム)
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top