品番 : EA684AX-102
品名 : 3/8" 片目片口スパナ(Xビーム)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 40182 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
15°オフセットタイプ | |||
力をかけやすいツイストタイプ | |||
サイズ(インチ) | 3/8 | 全長(mm) | 165 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 44 (2024/06/13 15:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0425ページ |
代替品
|