品番 : EA684RA-111A
品名 : 15/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 43511 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 15/16” | 重量 | 510g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ボックス側送り角度 | 5° |
| 12ポイント | |||
| スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。 | |||
| 厚み | 10.3×14.5mm | 全長 | 333mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/17 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA684RA-101A 5/16" ダブルラチェット片目片口スパナ |
| EA684RA-102A 3/8" ダブルラチェット片目片口スパナ |
| EA684RA-107A 11/16" ダブルラチェット片目片口スパナ |
| EA684RA-111A 15/16" ダブルラチェット片目片口スパナ |
| EA684RA-112A 1" ダブルラチェット片目片口スパナ |
