品番 : EA684RA-101A
品名 : 5/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 43501 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 5/16” | 全長 | 140mm |
| 重量 | 56g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| ボックス側送り角度 | 5° | 厚み | 5.5×7mm |
| 12ポイント | |||
| スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/07/25 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
