詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RG-2

品名 : 1/4″ソケットアダプター(10mmギアレンチ用)

仕様

メーカー SATA 型番 46654
ギアレンチ類に差し込む事で、ラチェットハンドルの様に使用する事が出来ます。
ワンタッチでソケットを取外し可能です。
対面サイズが異なるタイプのギアレンチには使用できません
(六角対辺) 10mm (差込角) 1/4”
全長(mm) 20.3
追加説明
カタログ価格

935 円(税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/14 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0414ページ
バリエーション一覧
EA684RG-2 1/4″ソケットアダプター(10mmギアレンチ用)
EA684RG-3 3/8″ソケットアダプター(13mmギアレンチ用)
EA684RG-4 1/2″ソケットアダプター(19mmギアレンチ用)
ウェブカタログ画像
  • ギアレンチに差し込んでラチェットハンドルのようにソケットを使用できます

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top