品番 : EA684RG-3
品名 : 3/8″ソケットアダプター(13mmギアレンチ用)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46655 |
|---|---|---|---|
| ギアレンチ類に差し込む事で、ラチェットハンドルの様に使用する事が出来ます。 | |||
| ワンタッチでソケットを取外し可能です。 | |||
| 対面サイズが異なるタイプのギアレンチには使用できません | |||
| (六角対辺) | 13mm | (差込角) | 3/8” |
| 全長(mm) | 24.3 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0414ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA684RG-2 1/4″ソケットアダプター(10mmギアレンチ用) |
| EA684RG-3 3/8″ソケットアダプター(13mmギアレンチ用) |
| EA684RG-4 1/2″ソケットアダプター(19mmギアレンチ用) |
