品番 : EA687AS-104
品名 : 1/4"DRx 1/4" ソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 11104 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺 | 1/4” |
外径 | 9.5mm | 全長 | 24.5mm |
6ポイント | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 109 (2025/08/02 23:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0419ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)