詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687AS-105

品名 : 1/4"DRx 9/32" ソケット

仕様

メーカー SATA 型番 11105
差込角 1/4” 対辺 9/32”
外径 10.7mm 全長 24.5mm
6ポイント
材質 クロムバナジウム鋼
追加説明
カタログ価格

225 (税抜)/ 248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 135

(2026/07/10 20:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0413ページ
バリエーション一覧
EA687AS-101 1/4"DRx 5/32" ソケット
EA687AS-102 1/4"DRx 3/16" ソケット
EA687AS-103 1/4"DRx 7/32" ソケット
EA687AS-104 1/4"DRx 1/4" ソケット
EA687AS-105 1/4"DRx 9/32" ソケット
EA687AS-106 1/4"DRx 5/16" ソケット
EA687AS-107 1/4"DRx11/32" ソケット
EA687AS-108 1/4"DRx 3/8" ソケット
EA687AS-109 1/4"DRx 7/16" ソケット
EA687AS-110 1/4"DRx 1/2" ソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top