詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687AS-11

品名 : 1/4"DRx 11mm ソケット

仕様

メーカー SATA 型番 11311
差込角 1/4” 対辺 11mm
外径 15.8mm 全長 24.5mm
6ポイント
材質 クロムバナジウム鋼
追加説明
カタログ価格

245 (税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/10 20:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0413ページ
バリエーション一覧
EA687AS-3.5 1/4"DRx3.5mm ソケット
EA687AS-4 1/4"DRx4.0mm ソケット
EA687AS-4.5 1/4"DRx4.5mm ソケット
EA687AS-5 1/4"DRx5.0mm ソケット
EA687AS-5.5 1/4"DRx5.5mm ソケット
EA687AS-6 1/4"DRx6.0mm ソケット
EA687AS-7 1/4"DRx7.0mm ソケット
EA687AS-8 1/4"DRx8.0mm ソケット
EA687AS-9 1/4"DRx9.0mm ソケット
EA687AS-10 1/4"DRx 10mm ソケット
EA687AS-11 1/4"DRx 11mm ソケット
EA687AS-12 1/4"DRx 12mm ソケット
EA687AS-13 1/4"DRx 13mm ソケット
EA687AS-14 1/4"DRx 14mm ソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top