品番 : EA687AS-6
品名 : 1/4"DRx6.0mm ソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 11306 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺 | 6mm |
外径 | 9.2mm | 全長 | 24.5mm |
6ポイント | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 152 (2024/06/17 09:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0428ページ |