品番 : EA687AT-102
品名 : 1/4"DRx 3/16" ディープソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 11201 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 3/16” |
| 外径 | 7.9mm | 全長 | 49.0mm |
| 6ポイント | |||
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 357 (2026/02/15 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0413ページ | ||||
メイン画像
拡大
